Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20954655 Herst.-Nr.: 6119332 EAN/GTIN: 4012195888819 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen 1fach 84x84mm rws AR45-BF1 RW Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,78* | € 5,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,91* | € 5,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,43* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|