Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger KTTS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger KTTS 200
Ausleger KTTS 200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20955112
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTTS 200
EAN/GTIN:
     4013339182800
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax

Ausleger KTTS 200

Ausleger, schwer, mit vormontierter Klemme, zur Hängestielmontage, erforderliches Befestigungszubehör für Kabelrinnen/-leitern sowie Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. für Profil : I 80/.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..200 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,52*
€ 23,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 23,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,83*
€ 25,98*
€ 5,95*
ab € 21,74*
€ 29,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,58*
€ 88,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.