| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20956509 Herst.-Nr.: HI 80/1400 EAN/GTIN: 4013339179602 |
| |
|
| | |
| Hängestiel HI 80/1400 Hängestiel, I 80 Profil nach DIN 1025 mit angeschweißter Kopfplatte, System HI 80/..., für Klemmausleger, zur ein- und beidseitigen (horizontal auf gleicher Höhe bzw. höhenversetzt) Verlegung. Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von x=50 mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 1406 mm | Profilbreite: | 42 mm | Profilhöhe: | 80 mm | Ausführung: | I-Profil | Tragfähigkeit: | 10 kN | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,69* | € 138,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,84* | € 139,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,93* | € 143,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,54* | € 144,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 118,35* | € 147,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|