Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel 16A3-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel 16A3-1000
Hängestiel 16A3-1000
Artikel-Nr.:
     6012-20957256
Hersteller:
     Rico
Herst.-Nr.:
     16A3-1000
EAN/GTIN:
     4046847008034
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel

Hängestiel 16A3-1000

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
42 mm
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,31*
€ 166,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,00*
€ 173,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.