Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandbodenträger R15 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandbodenträger R15 GS
Abstandbodenträger R15 GS
Artikel-Nr.:
     6012-20957355
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM586170
EAN/GTIN:
     3599075861700
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Kabelbahn

Abstandbodenträger R15 GS

Abstandbodenträger R15 Gs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..200 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
50..600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,67*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,44*
1
€ 5,46*
ab € 3,89*
€ 6,07*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.