| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20959163 Herst.-Nr.: RESD 400 E3 EAN/GTIN: 4013339338108 |
| |
|
| | |
| Deckel für 90 Grad-Bogen RESD 400 E3 Deckel für Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK .... VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 90° : RES ... E3 Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 404 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | horizontal | Breite: | 404 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,00* | € 176,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,63* | € 177,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,12* | € 183,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,04* | € 187,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,58* | € 201,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|