Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter 110x600mm RTQ 110.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangstrichter 110x600mm RTQ 110.600
Abgangstrichter 110x600mm RTQ 110.600
Artikel-Nr.:
     6012-20960241
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 110.600
EAN/GTIN:
     4013339140398
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

Abgangstrichter 110x600mm RTQ 110.600

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 100 x 602 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 361 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
600 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
600 mm
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,49*
€ 573,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 475,74*
€ 573,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 482,24*
€ 578,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,99*
€ 689,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,42*
€ 685,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,28*
€ 651,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,24*
€ 573,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.