| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20960710 Herst.-Nr.: KLMZTAL 40.200 F EAN/GTIN: 4013339178766 |
| |
|
| | |
| Anbau-T-Stück 40x200mm KLMZTAL 40.200 F Anbau T-Stück, mit ungelochten eckigen Seitenholmen, mit Verbindungslochung für den Anschluss und eingeschweißten, z-förmigen perforierten Sprossen, zur Herstellung von 90° T-Abgängen sowie bei Verwendung von 2 Anbau T-Stücken zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, stufenlose Anbaumöglichkeit an die durchlaufend gelochte Marinekabelleiter KLMZLL 40. Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | flaches Profil | Ausführung der Sprosse: | Profil gelocht | Kabelleiter-Abgangsbreite: | 200 mm | Kabelleiterhöhe: | 40 mm | Innenradius: | 300 mm | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,97* | € 273,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,19* | € 273,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,03* | € 275,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|