Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussstück 105x600mm WSAS 105.600 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussstück 105x600mm WSAS 105.600 S
Artikel-Nr.:
     6012-20961943
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSAS 105.600 S
EAN/GTIN:
     4013339126989
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Weitspannkabelleiter
weitspannkabelleiter niedax

Abschlussstück 105x600mm WSAS 105.600 S

Abschlussstück, für den Abschluss von Weitspannkabelrinnen und -leitern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Weitspannkabelrinnen / -leitern : 105 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 600 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe des Seitenholms:
105 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,08*
€ 49,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,03*
€ 49,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 50,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.