| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20962998 Herst.-Nr.: HKC 96ZD/500 F EAN/GTIN: 4013339210428 |
| |
|
| | |
| Ausleger HKC 96ZD/500 F Hängestiel und Wandausleger STRUT, schwere Ausführung, mit angeschweißter Kopfplatte, C-Profile ungelocht. als Hängestiel System HKC 96ZD/..., für STRUT Ausleger HKC 96Z/..., zur ein- und beidseitigen (horizontal auf gleicher Höhe bzw. höhenversetzt) Verlegung. Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von x=30 mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Profilbreite: | 41 mm | Profilhöhe: | 82 mm | Ausführung: | C-Profil doppelseitig | Tragfähigkeit: | 1,8 kN | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,98* | € 143,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,29* | € 143,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,01* | € 148,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|