Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen, winkelverstellbar 85x200 tauchfeuerv. RB W 820 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012-20964617
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6037222
EAN/GTIN:
     4012197341831
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
obo bettermann gelenkbogen
gelenkbogen

Bogen, winkelverstellbar 85x200 tauchfeuerv. RB W 820 FT

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
verstellbar
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,24*
€ 169,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,30*
€ 170,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 176,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037544
ab € 87,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6035998
ab € 2,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.