| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20965201 Herst.-Nr.: GTL 20 FG EAN/GTIN: 4013339058082 |
| |
|
| | |
| Gitterrinnen-Lasche Geomet GTL 20 FG Gitterrinnen-Lasche, zur Erstellung von durchlaufenden Gitterrinnen und zur variablen Herstellung von Formstücken. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) L x B : 22 x 19 mmm Mittellochung : ? 7 mm Werkstoff : Stahl, Geomet verzinkt (Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 40..600 mm | Geeignet für Gitterrinnendraht: | 3,5..5 mm | Länge: | 22 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,41* | € 0,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,38* | € 0,74* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,76* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 45,00* | ab € 0,43* | € 0,84* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,95* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|