Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig rechts OKA-G20040240FBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweig rechts OKA-G20040240FBR
Abzweig rechts OKA-G20040240FBR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20967146
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423980
EAN/GTIN:
     4012195651482

Abzweig rechts OKA-G20040240FBR

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0..200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
260 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,26*
€ 134,08*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,41*
€ 135,43*
€ 5,46*
ab € 116,21*
€ 138,74*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,25*
€ 143,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 144,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.