Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig rechts OKA-G50040240FBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweig rechts OKA-G50040240FBR
Abzweig rechts OKA-G50040240FBR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20967255
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423986
EAN/GTIN:
     4012195651536

Abzweig rechts OKA-G50040240FBR

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0..200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,28*
€ 159,85*
Frei Haus
ab € 136,21*
€ 163,63*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,16*
€ 169,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 170,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,01*
€ 174,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.