Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Hängestiel L545mm, St TPS 545 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Hängestiel L545mm, St TPS 545 FT
TP-Hängestiel L545mm, St TPS 545 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20968551
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6364500
EAN/GTIN:
     4012196473779
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel bettermann
hängestiel

TP-Hängestiel L545mm, St TPS 545 FT

TP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
Weitere Informationen:
Länge:
545 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
120 mm
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
0,8 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 23,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 26,45*
1
€ 5,00*
ab € 19,89*
€ 27,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 29,47*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,58*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.