Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängebügel RTU 60.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängebügel RTU 60.400
Aufhängebügel RTU 60.400
Artikel-Nr.:
     6012-20969224
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTU 60.400
EAN/GTIN:
     4013339947553
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
Mittenabhänger
Montageplatte
Stahlträgerbefestigung

Aufhängebügel RTU 60.400

Aufhängebügel, zum Einschieben in Kabelrinnen, Mittellochung mit Flanschmutter Gewinde M 10 zum Anschluss eines Gewindestabes. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe und 400 mm Breite Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 54 x 396,5 mm Länge L : 58 mm Anschlussgewinde : M 10 Tragfähigkeit F : 0,25 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 21,60*
20
€ 5,95*
ab € 18,44*
€ 22,10*
1
€ 5,00*
ab € 17,23*
€ 23,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,34*
€ 24,06*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,59*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.