Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt/Dimmaktor 8-fach, 16A, REG SD/S8.16.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalt/Dimmaktor 8-fach, 16A, REG SD/S8.16.1
Schalt/Dimmaktor 8-fach, 16A, REG SD/S8.16.1
Artikel-Nr.:
     6012-21057217
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110081R0011
EAN/GTIN:
     4016779659185
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor

Schalt/Dimmaktor 8-fach, 16A, REG SD/S8.16.1

REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 411,55*
€ 466,96*
Frei Haus
ab € 424,90*
€ 481,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 426,55*
€ 482,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 428,65*
€ 485,67*
Frei Haus
ab € 437,25*
€ 492,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,96*
€ 574,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110080R0011
ab € 231,35*
Ähnlich
ABB
2CDG110079R0011
ab € 158,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.