Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Präsenzmelder Mini Standard alpinweiß 3361 M WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Präsenzmelder Mini Standard alpinweiß 3361 M WW
KNX Präsenzmelder Mini Standard alpinweiß 3361 M WW
Artikel-Nr.:
     6012-21061591
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     3361MWW
EAN/GTIN:
     4011377127531
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder Mini Standard alpinweiß 3361 M WW

mit integriertem Busankoppler ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung, Raumthermostaten und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen Klemmmontage in abgehängte Decken Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 mit Unterputz-Set (Art.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,95*
€ 147,16*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 121,30*
€ 147,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,28*
€ 147,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,94*
€ 151,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 152,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
PMM-UP-SET-WW
ab € 19,77*
Zubehör
Jung
PMM-AP-SET-WW
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.