| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21063698 Herst.-Nr.: 4940285 EAN/GTIN: 4003468490891 |
| |
|
| | |
| Dimmaktor 8-fach DM 8-2 T KNX KNX Universal-Dimmaktor 8-fach, Reiheneinbaugehäuse, Breite 8 TE, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 8x200 W/VA, Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen. Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Dimmaktor | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 421,84* | € 483,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 434,64* | € 496,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,62* | € 512,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,27* | € 517,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 470,76* | € 535,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|