Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 4-fach 2TE REG, 24VAC/DC BE-04024.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 4-fach 2TE REG, 24VAC/DC BE-04024.02
Binäreingang 4-fach 2TE REG, 24VAC/DC BE-04024.02
Artikel-Nr.:
     6012-21077170
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-04024.02
EAN/GTIN:
     4251916110048
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang

Binäreingang 4-fach 2TE REG, 24VAC/DC BE-04024.02

Binäreingang 4-fach, 2TE, REG, Ausführung 24VAC/DC. Ausführung für Steuersignale 12-24VAC/DC. LED Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,22*
€ 117,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,14*
€ 118,43*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,37*
€ 125,97*
€ 5,00*
ab € 101,52*
€ 127,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 131,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.