| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21077288 Herst.-Nr.: MEG6185-0414 EAN/GTIN: 4042811223557 |
| |
|
| | |
| KNX-Tastsensor PRO T ANT, SYSTEM M MEG6185-0414 KNX Tastsensor Pro T in Farbe Anthrazit, matt. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus (Gestensteuerung). Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum Design system M: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan Glas, M-Smart, M-Star. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,73* | € 114,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,37* | € 117,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,69* | € 122,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,74* | € 135,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,72* | € 140,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|