| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21078737 Herst.-Nr.: EZ-0320.01 EAN/GTIN: 4251916130732 |
| |
|
| | |
| Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung EZ-0320.01 KNX Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V AC. Industrieausführung. 3-Phasen Zweirichtungszähler. Direkte Strommessung bis 20 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für Wirkenergie. Energiezähler für Ein-Phasen- oder Drei-Phasen Stromkreise. Messung der Wirk-/Blind- und Scheinleistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor cos phi. Separate Erfassung von Energieverbrauch und eingespeister Energie (kWh). Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Energie-Zähler | Anschlussart: | direkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,57* | € 172,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,11* | € 172,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,98* | € 178,96* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 144,43* | € 179,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|