Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX RF Taster 1fach Thermoplast, Serie A 10911 ST BF SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RF Taster 1fach Thermoplast, Serie A 10911 ST BF SW
KNX RF Taster 1fach Thermoplast, Serie A 10911 ST BF SW
Artikel-Nr.:
     6012-21078881
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A10911STRFBFSW
EAN/GTIN:
     4011377194342
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Tastsensor

KNX RF Taster 1fach Thermoplast, Serie A 10911 ST BF SW

für Einsätze "
Jalousie"
Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze "
Licht"
Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Regelung der Raumtemperatur Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 70,76*
€ 89,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,86*
€ 89,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,24*
€ 89,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,25*
€ 89,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 91,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.