Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker schraubenlos 32A 5P 110V 4h IP44 230504SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker schraubenlos 32A 5P 110V 4h IP44 230504SL
Stecker schraubenlos 32A 5P 110V 4h IP44 230504SL
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-21150933
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230504SL
EAN/GTIN:
     4015609527137
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

Stecker schraubenlos 32A 5P 110V 4h IP44 230504SL

WALTHER Stecker 32A 5P 110V 4h IP44
schraubenlos
aus PA6-Material
mit Schneid-Klemm-Technik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,33*
€ 51,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,56*
€ 51,77*
€ 5,00*
ab € 40,20*
€ 52,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 54,45*
€ 5,95*
ab € 90,91*
€ 115,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.