Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 16A, 2-polig 82901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 16A, 2-polig 82901
Industriesteckdose gerade, 16A, 2-polig 82901
Artikel-Nr.:
     6012-21152742
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82901
EAN/GTIN:
     3303430829010
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 16A, 2-polig 82901

Anbausteckdose, 16A, 2p, 20-25 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,39*
€ 28,72*
€ 5,00*
ab € 21,68*
€ 29,01*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,33*
€ 30,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,58*
€ 32,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,39*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.