Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Winkelkupplung 16A 4P 4h 316404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Winkelkupplung 16A 4P 4h 316404
MONDO Winkelkupplung 16A 4P 4h 316404
Artikel-Nr.:
     6012-21154731
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     316404
EAN/GTIN:
     4015609745036
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Winkelkupplung
cee-kupplung 16a

MONDO Winkelkupplung 16A 4P 4h 316404

WALTHER Winkelkupplung 16A 4P 110V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
Hinterteil RAL 7035 -lichtgrau-
mit Schraubanschluss
und innenliegendem Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 45,99*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 38,258*
€ 46,428*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,06*
€ 49,34*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 43,64*
€ 52,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,428*
€ 55,24932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,958*
€ 53,50002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,258*
€ 45,52702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 464,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.