Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte A10 f. Sub-Min 15pol 1f 700677


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte A10 f. Sub-Min 15pol 1f 700677
Adapterplatte A10 f. Sub-Min 15pol 1f 700677
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-21157216
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700677
EAN/GTIN:
     4015609026265
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Adapterplatte A10 f. Sub-Min 15pol 1f 700677

WALTHER Adapterplatte
für Sub-Miniatursteckverbinder 1fach 15pol.
einbaubar in Gehäuse der Baureihe A10
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Länge:
56,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 6,89*
1
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,48*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 7,95*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,74*
€ 8,21*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,91*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.