Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Kanaleinbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 403406CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Kanaleinbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 403406CW
MONDO Kanaleinbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 403406CW
Artikel-Nr.:
     6012-21157668
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     403406CW
EAN/GTIN:
     4015609489909
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

MONDO Kanaleinbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 403406CW

WALTHER Kanaleinbaudose 16A 4P 400V 6h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in cremeweiß (RAL 9001)
mit Beschriftungsschild
und Schloss
Außenmaß 80,5x90mm
Für TEHALIT-Kunststoffkanäle, die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9001
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 114,66*
€ 141,47*
1
€ 5,46*
ab € 116,56*
€ 144,67*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 121,11*
€ 150,03*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 122,03*
€ 150,59*
10
€ 5,95*
ab € 266,36*
€ 292,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.