| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21157776 Herst.-Nr.: 430404 EAN/GTIN: 4015609019656 |
| |
|
| | |
| Anbaudose gerade 32A 4P 110V 4h IP44 430404 WALTHER Anbaudose 32A 4P 110V 4h IP44 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Bemessungsspannung: | 130 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1018 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,51* | € 53,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 41,25* | € 54,41* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,66* | € 56,03* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 42,90* | € 56,38* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 47,52* | € 62,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|