Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 125A 3P 110V 4h IP67 479304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 3P 110V 4h IP67 479304
Anbaudose gerade 125A 3P 110V 4h IP67 479304
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-21157874
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479304
EAN/GTIN:
     4015609161249
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 125A 3P 110V 4h IP67 479304

WALTHER Anbaudose 125A 3P 110V 4h IP67
gerade
aus PA6-Material
handrückensicher nach BGV A3
mit Lamellenkontakt
und weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 391,73*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 337,79*
€ 392,28*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 340,98*
€ 395,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 361,03*
€ 419,74*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 377,15*
€ 441,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,49*
€ 465,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.