Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 125A 4P 230V 9h IP67 479409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 4P 230V 9h IP67 479409
Anbaudose gerade 125A 4P 230V 9h IP67 479409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21157883
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479409
EAN/GTIN:
     4015609020720
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 125A 4P 230V 9h IP67 479409

WALTHER Anbaudose 125A 4P 230V 9h IP67
gerade
aus PA6-Material
handrückensicher nach BGV A3
mit Lamellenkontakt
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 399,22*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 341,61*
€ 399,78*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 342,85*
€ 403,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 366,35*
€ 428,09*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 382,28*
€ 450,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,02*
€ 479,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,23*
€ 442,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.