Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210AL
Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210AL
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-21158783
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714210AL
EAN/GTIN:
     4015609380329
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210AL

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsnocken
und Aluminium-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Montageausschnitt 65x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
74 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 19,13*
€ 27,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,93*
€ 27,28*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,22*
€ 29,65*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,73*
€ 30,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,13*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.