Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B32 30mm QVN m.Klappdeck 714232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B32 30mm QVN m.Klappdeck 714232
Anbaugehäuse B32 30mm QVN m.Klappdeck 714232
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21158792
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714232
EAN/GTIN:
     4015609464661
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B32 30mm QVN m.Klappdeck 714232

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 30mm
mit Querverriegelungsnocken
und Kunststof-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen B32, BA12, BB64, D80, DD144 und 2-mal MOB16
Montageausschnitt 84x70mm
Weitere Informationen:
Breite:
134 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 27,54*
€ 32,80*
1
€ 5,46*
ab € 27,45*
€ 36,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,33*
€ 37,86*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,12*
€ 38,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 30,37*
€ 40,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.