Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbaugerätestecker 125A 1h IP67 3125BU1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21165127
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA167202R1000
EAN/GTIN:
     7392696672023
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE-Anbaugerätestecker 125A 1h IP67 3125BU1W

Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment besteht aus IP44- und IP67-Geräten von 16 A bis 125 A, von einfachen Steckern bis hin zu flexiblen kundenspezifischen Kombi-Lösungen. Die Produkte folgen einem ergonomischen und robusten Design, sind schnell montiert und besitzen eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 305,43*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,31*
€ 305,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,94*
€ 308,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,83*
€ 421,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.