Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 63A 3P 6h 560306P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 63A 3P 6h 560306P
Anbaudose schräg 63A 3P 6h 560306P
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-21166857
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     560306P
EAN/GTIN:
     4015609636150
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 63A 3P 6h 560306P

WALTHER Anbaudose 63A 3P 230V 6h IP44
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Pilotkontakt
Flanschmaß 107mmx100mm
Befestigungsmaß 85mmx77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 74,52*
€ 90,22*
5
Frei Haus
ab € 77,938*
€ 92,998*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 78,722*
€ 93,842*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,24*
€ 96,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 93,842*
€ 111,67198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,552*
€ 108,94688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,722*
€ 93,67918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 469,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.