Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKV48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG48 PA sw unbeh 15mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG48 PA sw unbeh 15mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     6012-21167198
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066200
EAN/GTIN:
     4007685035385
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung SKV48

Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
72,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36..44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 8,4975*
€ 11,3775*
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 8,5888*
€ 11,3988*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 8,8175*
€ 11,6975*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 9,5964*
€ 12,6564*
4
€ 5,95*
ab € 10,47128*
€ 13,77128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,6975*
€ 13,92003
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,5175*
€ 13,70583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8575*
€ 12,92043
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,7275*
€ 12,76573
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,9675*
€ 11,86133
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,8175*
€ 10,49283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.