Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 4h AL119304UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 4h AL119304UD
Artikel-Nr.:
     6012-21167503
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL119304UD
EAN/GTIN:
     4015609389124
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 4h AL119304UD

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Automat 1-polig 16A -C-
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 524,20*
€ 5,95*
ab € 447,22*
€ 524,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 454,58*
€ 529,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 443,32*
€ 530,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,43*
€ 559,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,43*
€ 630,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,58*
€ 540,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.