Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 4P 9h AL110409SJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 4P 9h AL110409SJ
Artikel-Nr.:
     6012-21167594
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL110409SJ
EAN/GTIN:
     4015609289059
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 4P 9h AL110409SJ

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und FI-Schalter 4pol. 25A/0,03A
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 531,73*
€ 616,17*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,61*
€ 616,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 534,72*
€ 622,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,14*
€ 631,33*
€ 5,95*
ab € 681,61*
€ 779,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,16*
€ 740,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,62*
€ 733,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,36*
€ 701,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,72*
€ 636,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.