Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieflaufschalter XCRT215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schieflaufschalter XCRT215
Schieflaufschalter XCRT215
Artikel-Nr.:
     6012-21168330
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCRT215
EAN/GTIN:
     3389110660975
Suchbegriffe:
Bandschieflaufschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Schieflaufschalter XCRT215

XCRT Positionsschalter, Hebel aus nicht rostendem Stahl, 2 Öffner oder 2 Schließer.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
85 mm
Höhe des Sensors:
95 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 255,27*
€ 310,55*
Frei Haus
ab € 313,57*
€ 351,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 319,00*
€ 355,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,90*
€ 360,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 402,81*
€ 451,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.