Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß drehbar CS-480 #1014800014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standfuß drehbar CS-480 #1014800014
Artikel-Nr.:
     6012-21169249
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1014800014
EAN/GTIN:
     4024337095269
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück

Standfuß drehbar CS-480 #1014800014

Das CS-480 B.flex ist das kleinste eigenständige Tragsystem aus dem Hause BERNSTEIN. Und in der Tat: Groß ist das 48er Rundrohr zur Anbindung von gekapselten IPCs oder Steuergehäusen an Maschinen und Anlagen nicht. Und doch sorgt es für individuelle Flexibilität: Steuergehäuse oder IPCs, die an Decken, Wänden oder auf dem Boden montiert sind, sind oft einfacher und ergonomischer zu positionieren, wenn der Anwender sie schnell auf seinen persönlichen Bedarf einstellen kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Breite:
128 mm
Höhe:
153 mm
Tiefe:
128 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,16*
€ 127,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,64*
€ 128,55*
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 134,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 139,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,02*
€ 153,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.