Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-1,00M AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,0 mm², AWG 18, Crimpanschluss, versilbert, 1273665
Stiftkontakt, 1,0 mm², AWG 18, Crimpanschluss, versilbert, 1273665
Stiftkontakt, 1,0 mm², AWG 18, Crimpanschluss, versilbert, 1273665
Artikel-Nr.:
     6012-21200630
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1273665
EAN/GTIN:
     4063151464875
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt CK2,5-ED-1,00M AG

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2091*
€ 0,2991*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2104*
€ 0,3004*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2363*
€ 0,3363*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2395*
€ 0,3395*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.