Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50M AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, vergoldet, 1273572
Stiftkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, vergoldet, 1273572
Stiftkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, vergoldet, 1273572
Artikel-Nr.:
     6012-21200649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1273572
EAN/GTIN:
     4063151465414
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50M AU

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,095*
€ 1,385*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,0977*
€ 1,3877*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1394*
€ 1,4294*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,231*
€ 1,541*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4294*
€ 1,70099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1394*
€ 1,35589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.