Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK4,0-ED-10,00F AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 1274085
Buchsenkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 1274085
Buchsenkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 1274085
Artikel-Nr.:
     6012-21200758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1274085
EAN/GTIN:
     4063151466176
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK4,0-ED-10,00F AG

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 4 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,1964*
€ 2,9764*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,2022*
€ 2,9822*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,2624*
€ 3,0424*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,4696*
€ 3,2996*
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0424*
€ 3,62046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8224*
€ 3,35866
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2624*
€ 2,69226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.