Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/10-S#1545544


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/10-S#1545544
Artikel-Nr.:
     6012-21201611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1545544
EAN/GTIN:
     4067923020696

Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/10-S#1545544

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 195,375*
€ 215,955*
1
Frei Haus
ab € 193,48*
€ 240,20*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 200,39*
€ 247,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,59*
€ 294,6321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,10*
€ 286,909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,72*
€ 272,1768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,78*
€ 263,9182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,39*
€ 238,4641
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.