Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. FMC 0,5/ 4-S#1292307


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21201667
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1292307
EAN/GTIN:
     4063151525705
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder

Leiterplattensteckverbind. FMC 0,5/ 4-S#1292307

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: FMC 0,5/..-ST, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON FMC 0,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 405,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,24*
€ 406,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 355,77*
€ 409,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,89*
€ 435,15*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 381,96*
€ 438,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,69*
€ 487,5311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,55*
€ 487,3645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,06*
€ 460,6014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,53*
€ 449,2607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,77*
€ 423,3663
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,77885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.