Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/ 2-S#1667239


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/ 2-S#1667239
Artikel-Nr.:
     6012-21201676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1667239
EAN/GTIN:
     4067923211711

Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/ 2-S#1667239

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 318,575*
€ 374,855*
1
Frei Haus
ab € 319,72*
€ 377,94*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 321,38*
€ 381,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,56*
€ 454,0564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,00*
€ 449,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,66*
€ 426,8054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,00*
€ 415,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,38*
€ 382,4422
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,28552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.