Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/ 3-S#1656225


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/ 3-S#1656225
Artikel-Nr.:
     6012-21201685
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656225
EAN/GTIN:
     4067923188969

Leiterplattensteckverbind. FMC 1,5/ 3-S#1656225

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 83,935*
€ 97,815*
1
€ 5,46*
ab € 83,84*
€ 107,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 111,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,46*
€ 132,6374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,39*
€ 131,3641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,66*
€ 124,5454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,36*
€ 120,6184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,28*
€ 103,8632
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.