| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21201729 Herst.-Nr.: 1146532 EAN/GTIN: 4063151136598 |
| |
|
| | |
| LWL-Patch-Kabel FOC-LC:PA-SC#1146532 OM2-Duplex-Jumper, Multimode, LC-SC, UPC-Schliff, Länge 10 m Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Breakout | Länge: | 10 m | Mantel-Farbe: | orange | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,67* | € 25,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,91* | € 28,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,92* | € 40,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,55* | € 42,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 42,35* | € 44,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|