| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21203032 Herst.-Nr.: 1464806 EAN/GTIN: 4063151857646 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste PC 16 HC/ 1-#1464806 Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 1, Artikelfamilie: PC 16 HC/..-G, Rastermaß: 10,16 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 4, Stecksystem: POWER COMBICON 16 advanced, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 10,16 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 10,16 mm | Bemessungsstrom In: | 76 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstoßspannung: | 8 kV | Überspannungskategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,5564* | € 2,1964* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,557* | € 2,197* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,6032* | € 2,2532* | | | | | | 29 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,6949* | € 2,3649* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,68* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|