Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. PTCM 0,5/ 8-P-2,5 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 8-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 1269186
Buchsenleiste, 8-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 1269186
Artikel-Nr.:
     6012-21203339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1269186
EAN/GTIN:
     4063151421915
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder

Leiterplattensteckverbind. PTCM 0,5/ 8-P-2,5 WH

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Farbe: weiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Artikelfamilie: PTCM 0,5/..-P, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6176*
€ 0,8076*
100
€ 5,46*
ab € 0,6191*
€ 0,8091*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6376*
€ 0,8376*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6603*
€ 0,8703*
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8376*
€ 0,99674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7976*
€ 0,94914
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6376*
€ 0,75874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.